MESH-BR-007 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437434 MESH-BR-007 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437434 MESH-BR-007 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437434 MESH-BR-007 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437434

空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25437434 品番 MESH-BR-007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー ホワイト サイズM タイプフルセット 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)63
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする