曜日別特売
MESH-BR-007-1 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437450

MESH-BR-007-1 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437450
MESH-BR-007-1 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437450
MESH-BR-007-1 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン 25437450

空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着
サイズS
内容量1着注文コード25437450品番MESH-BR-007-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエアホワイトサイズSタイプウエアのみ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)61
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする