曜日別特売
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477

 

MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477
MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477

高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
サイズLL/XL
オレンジ
内容量1セット注文コード25437477品番MESH-BR-016
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

JIS規格&ISO規格に適合
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリーオレンジサイズLL/XLタイプフルセット胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)68
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする