MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678 MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678 MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678 MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678 MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678 MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437678

車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25437678 品番 MESH-BR-017-1
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

JIS規格&ISO規格に適合
ファンが脇にあるため、座席に座って使える!
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア イエロー サイズLL/XL タイプウエアのみ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)68
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする