曜日別特売
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687

 

MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687
MESH-BR-017-1 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437687

車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着
サイズ4L
内容量1着注文コード25437687品番MESH-BR-017-1
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

JIS規格&ISO規格に適合
ファンが脇にあるため、座席に座って使える!
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアイエローサイズ4Lタイプウエアのみ胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)70
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする