曜日別特売
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739

メッシュ部分

MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739
MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739

車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット
サイズ5L
ネイビー
内容量1セット注文コード25437739品番MESH-BR-018
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリーネイビーサイズ5Lタイプフルセット胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50着丈(cm)72
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする