曜日別特売
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055

 

MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055
MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438055

高視認性 安全空調エアコンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
オレンジ
内容量1着注文コード25438055品番MESH-BR-12000
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエアオレンジサイズMタイプウエアのみ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)70
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする