MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064 MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064 MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064 MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064 MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064 MESH-BR-12000 高視認性 安全空調エアコンジャケット ブレイン 25438064

高視認性 安全空調エアコンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25438064 品番 MESH-BR-12000
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア オレンジ サイズL タイプウエアのみ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)72
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする