裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25438089 品番 MESH-BR-1201
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー ブラック サイズM/L タイプフルセット 胸囲(cm)118 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)44 着丈(cm)65
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする