MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438326 MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438326 MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438326 MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438326 MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438326

胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ウエア、ファン・バッテリー サイズM 注文コード25438326 品番MESH-BR-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品はセット内容・サイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー シルバー サイズM タイプフルセット 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする