MESH-BR-S578 高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン 25438475 MESH-BR-S578 高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン 25438475 MESH-BR-S578 高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン 25438475 MESH-BR-S578 高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン 25438475

高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ウエア、ファン・バッテリー サイズLL/XL 注文コード25438475 品番MESH-BR-S578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100
この商品はセット内容・サイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー ネイビー サイズLL/XL タイプフルセット 胸囲(cm)122 混率(%)高密度ナイロン100 肩幅(cm)46 着丈(cm)68
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする