MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554 MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554 MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554 MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554 MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554 MESH-BR-T8118-1 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン 25438554

胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25438554 品番 MESH-BR-T8118-1
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。
静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。
生地裏ポリウレタンコーティング。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に セット内容ウエア ブラック サイズLL/XL タイプウエアのみ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)67
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする