曜日別特売
EZ6506L1467 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25440014

 

EZ6506L1467 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25440014
EZ6506L1467 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25440014

部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ロータブロック
ロータブロック
本体ケースABセット(黒)(P用)
コテイゴムセット
クリックバネ
駆動部カバーブロック
0リングA
ビット用Cバネ
スラスト板14
ビットホルダー
ビット用スプリング
駆動部カバー
スライダー
アンビル
ハンマー
スラスト板67
ハンマーバネ
バネ受け
防振ゴム
スラスト板69
駆動軸
スラスト板62
駆動ブロック
リングギア
ベアリング6901
ステータブロック
カーボンブラシブロック
正逆ハンドル
スイッチ
スラスト板68
吊りひも
押え板
パックカバー
ケースブックセット(2個入)
特殊アンビル
取扱説明書
鋼球(p3.5
鋼球B
鋼球
プラネットギヤ
歯車軸
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
内容量1個注文コード25440014品番EZ6506L1467
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
部品名称ロータブロック部品番号0281台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする