曜日別特売
EZ7940K3227 部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444284

 

EZ7940K3227 部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444284
EZ7940K3227 部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444284

部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
部品名称クラッチハンドル
クラッチハンドル
本体ケースABセット(グレー)
チャック固定ネジ
キーレスチャック
駆動部ブロック
モータブロック
カーボンブラシ(ブ)
固定プレート
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
操作パネル
クリックバネA
吊りひも
トルクスギザタイトネジK3×20
回転数切替ハンドル
正逆切替ハンドル
四角ナットM4
プレートフック
プラスチックケース
ケースブックセット(2個入)
パックカバー(赤)
モータ組立品
セムスネジK3-6
セムスネジ4-12
グリス(アルバニア)
グリス(フロイルAH-137N-2)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25444284品番EZ7940K3227
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
部品名称クラッチハンドル部品番号0041台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 工具修理
サービス業

以前より不具合(トリガーを引いた時の感触ならびに回転初期の不良等)感じており、一度分解し修理を試みましたが完全には治らず、交換が必要と感じながら使い続けてきました。最近特に症状が悪化したので部品を探しておりました。さすがモノタロウさんです。直ぐに見つかり注文。商品も思いのほか早く届き、早速に交換しました。アッセンブリー交換ということで、スムーズに運び、ついでに内部も清掃。ブラシセットも交換したかったのですが、取り扱い終了ということでしたので残念でした。交換時確認しましたところ、まだしばらくは使えそうなので安心です。現在スムーズな動作をしております。今思えばもっと早く交換しておけばと後悔です。ありがとうございました。

対象商品 : 25444318
2021-08-04
用途: 充電工具の修理
建設業・工事業

ブラシの交換はよくあるので、よく注文させてもらってます。
部品図があって助かります。

対象商品 : 25444248
2021-04-08
用途: ちょっとした壁の穴あけ
卸売・小売業

直で注文するより割引もされてて安く手に入れられました。他の型式のパーツも取り扱ってほしいです。

対象商品 : 25444607
2020-08-23
用途: 制御盤製作

今回2台目のブラシとモーターのアッセンブリー交換ですが、2台共具合良く使用しています。ブラシが摩耗する為、部品販売は嬉しいです。
パーツリストの代替品がわかりにくいのが、残念です。問い合わせの返事をいただくのに時間がかかったのも残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする