WAK-COD(H)-2 パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 25446208

WAK-COD(H)-2 パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 25446208
WAK-COD(H)-2 パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 25446208

パックテスト[標準タイプ]

(81件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50回分)
測定項目COD(250)
COD(250)
BOD
BOD(低濃度)
COD(10000)
Pアルカリ度
カルシウム/カルシウム硬度
ニッケル(DPM)
過マンガン酸カリウム消費量
陽イオン界面活性剤
3価鉄
Mアルカリ度
ホウ素
pH(酸性雨用)
マグネシウム/マグネシウム硬度
pH(BTB)
アンモニウム(排水)/アンモニウム態窒素(排水)
残留塩素(高濃度)
残留塩素(遊離)
6価クロム
鉄(低濃度)
2価鉄
過酸化水素
過酸化水素(高濃度)
金属総量(5種)
マンガン
モリブデン
ニッケル
亜硝酸/亜硝酸態窒素
亜硝酸(高濃度)/亜硝酸体窒素(高濃度)
硝酸/硝酸態窒素
硝酸(高濃度)/硝酸態窒素(高濃度)
オゾン
pH
亜硫酸(高濃度)
総残留塩素
全硬度
亜鉛
COD
COD(低濃度)
アンモニウム/アンモニウム態窒素
銅(排水)
TOC
ふっ素(遊離)
ほう素(高濃度)
グルコース
亜塩素酸ナトリウム
動植物油脂
硫酸(高濃度)
ビタミンC/アスコルビン酸
アルミニウム
塩化物(200)
塩化物(300)
塩化物(低濃度)
二酸化塩素
全クロム
ホルムアルデヒト
ヒドラジン
りん酸(高濃度)/りん酸態りん(高濃度)
りん酸(低濃度)/りん酸態りん(低濃度)
硫化物(硫化水素)
シリカ
シリカ(低濃度)
亜鉛(低濃度)
全窒素(無機)
内容量1箱(50回分)注文コード25446208品番WAK-COD(H)-2
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
測定範囲0、30、60、120、200、250以上 (mg/L)測定項目COD(250)反応時間5分測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法主な用途排水管理TGK品番211-80-28-87対応-測定回数50回外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×110×65有効期限180日
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 検査時
株式会社北條製餡所製造業

感単で誰にでもできるので大変重宝しています。是非大容量タイプもラインナップして欲しい

1が参考にしています
2025-04-02
用途: 河川調査
サービス業

分析によってCODを算出しなくて済むため、大変に便利な試薬です。

1が参考にしています
対象商品 : 02852604
2025-12-17
用途: 原水の検査
合資会社 飯野商事不動産業

特になし、もう少し価格が安いと良いのだが?使い勝手は普通です。

2024-11-12
用途: 排水の濃度管理
製造業

簡単な操作ですぐに結果が分かるので重宝してます。厳密な濃度測定には不向きかもしれませんが、満足です。

対象商品 : 09465915
2024-08-03
用途: 検査

なかなか販売している所がないので非常にたすかります。

対象商品 : 09465915
2022-09-02
用途: 廃棄物からの六価クロム溶出有無確認
その他業種

検出範囲が0.05~2ppmとhpに記載してあったので、用途に合うか判断出来たうえで購入出来て良かった。実際に使用した際にも、0.1ppmと0.2ppmで発色の違いが分かりやすかったので、助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09465872
2022-08-13
用途: 小学生向け実験

古くなると試薬が劣化するので、新しい物がいいです。
使用期限も問題ない物がとどきました。

2が参考にしています
対象商品 : 25446217
2022-10-27
用途: 廃液処理確認
製造業

通常の検査項目に使用中ですが、初心者でも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする