ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25446323
品番
VH2410
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
色
黒
全長(mm)
705〜965
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)
約290
適応身長(cm)
〜189
アズワン品番
7-2338-01
適合シャフト径(Φmm)
16〜17.5
間隔(mm)
20