※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 入浴関連
3M(スリーエム)の 入浴介助用品
3M(スリーエム)の 浴室すべり止めマット
3M(TM)エントラップマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25446506
品番
3200
参考基準価格(税別)
¥86,918
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
表面の凹凸で滑りにくく、水切れが良いZ構造でお手入れが容易です。
薄手タイプで扉の開閉の障害になりにくいです。
ウエットエリア防炎性能試験合格品
色
青
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
約5.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×6
質量(kg/m
2
)
3.5
アズワン品番
7-3281-01