※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 入浴関連
3M(スリーエム)の 入浴介助用品
3M(スリーエム)の 浴室すべり止めマット
3M(TM)ノーマッドマット スタンダード・アンバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25446515
品番
900X6 BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素足での歩行に適したソフトなコイル構造で、滑りにくい仕様です。
防炎性能試験合格品
色
青
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
約8
質量(kg)
13.5
サイズ
900mm×6m
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×6
質量(kg/m
2
)
2
アズワン品番
7-3374-01