※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900X6 L/GRE 3M(TM)ノーマッドマット スタンダード・アンバック 3M(スリーエム) 25446524 900X6 L/GRE 3M(TM)ノーマッドマット スタンダード・アンバック 3M(スリーエム) 25446524

3M(TM)ノーマッドマット スタンダード・アンバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25446524 品番900X6 L/GRE
参考基準価格(税別)¥91,232 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素足での歩行に適したソフトなコイル構造で、滑りにくい仕様です。
防炎性能試験合格品

ライトグリーン 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)約8 質量(kg)13.5 寸法(幅Wmm×長さLm)900×6 質量(kg/m2)2 アズワン品番7-3374-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする