ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
4つ折伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピンク
アズワン品番
7-2337-01
注文コード
25446664
品番
VH4400
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
色
ピンク
全長(mm)
760〜880
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)
約300
適応身長(cm)
〜172
アズワン品番
7-2337-01
適合シャフト径(Φmm)
16〜17.5
間隔(mm)
20