5年保存水 ピュアウォーターJouRyu

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 25446847 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。

アズワン品番7-4060-02 質量(kg)12.8 ケース寸法(mm)318×180×311 保存期間(年)5 容量(L)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25446838
2024-06-28
用途:
非常用です
建設業・工事業

5年用ですが、すぐに経つと思いま賞味期限が切れないように補充します

対象商品:
25446838
2019-08-26
用途:
災害対策用に準備(飲料水用)
金融・保険業

5年保存可能の商品なので、災害対策用に準備。
使用期限前に再購入して使い回そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする