特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonetホーム つば付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25446908
品番
2027 つば付
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
色
ストライプピンク
種別
ストライプピンク
材質
表地/綿100%、裏地/ポリエステル100%、緩衝材/メッシュ+PORON
質量(g)
約190
アズワン品番
7-2676-03
頭囲(cm)
56〜58
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可