abonetホーム つば付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25446926 品番 2027 つば付
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。

ストライプグリーン 種別ストライプグリーン 材質表地/綿100%、裏地/ポリエステル100%、緩衝材/メッシュ+PORON 質量(g)約190 アズワン品番7-2676-02 頭囲(cm)56〜58 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする