特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
abonetホーム ピンタックN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25446953
品番
2028 ピンタックN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
色
ストライプピンク
種別
ストライプピンク
材質
表地/綿100%、裏地/ポリエステル100%、緩衝材/メッシュ+PORON
質量(g)
約180
アズワン品番
7-2677-03
頭囲(cm)
56〜58
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可