YS-112 B4対応型カラーファイルコンテナ 林製作所 25447023 YS-112 B4対応型カラーファイルコンテナ 林製作所 25447023 YS-112 B4対応型カラーファイルコンテナ 林製作所 25447023

B4対応型カラーファイルコンテナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25447023 品番YS-112
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大型キャスターと頑丈なフレームで楽に移動ができます。
組み立て式(要工具)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×400×1182 材質フレーム/スチール(粉体塗装) 質量(kg)22 高さ(mm)1182 奥行(mm)400 間口(mm)806 有効内寸(mm)間口:630 耐荷重(kg)30/段(均等荷重) キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚間隔(mm)最下段/425、中段/374 収納サイズB4 棚段数(段)3 アズワン品番7-4642-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする