アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
Castaハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25447154
品番
D-CASTA-G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,960
販売価格(税別)
¥
1,782
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
アズワン品番
7-1667-01
種別
グリーン
色
グリーン
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
質量(g)
54