アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
Castaハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25447188
品番
D-CASTA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
アズワン品番
7-1667-04
種別
ホワイト
色
ホワイト
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
質量(g)
54