DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの 手・腕用 サポーター
Dr.MED(R) アームスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
25447233
品番
E027M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
M
適合サイズ(cm)
身長目安:165〜、吊帯調整範囲:60〜105、想定肘掛寸法:32〜36
アズワン品番
7-4286-02
ホルダー寸法(mm)
220×390
洗濯方法
手洗い洗濯可