曜日別特売
E028S Dr.MED(R) アームスリング DR.MED 25447267

E028S Dr.MED(R) アームスリング DR.MED 25447267
E028S Dr.MED(R) アームスリング DR.MED 25447267

Dr.MED(R) アームスリング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズS注文コード25447267品番E028S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,263
販売価格(税別)
1,148

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用

材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)サイズSアズワン品番7-4285-01ホルダー寸法(mm)195×410洗濯方法手洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25447267
2020-03-03
用途: 肩関節の骨折の腕の保持
飲食業

この製品、「ただ作りました。実証実験していません。」としか思えない。
手首側の紐が肩寄りに付いていてバハイアス部分が伸びる伸びる。なので腕を保持できない。骨のベルトのカバーが小さくて必要な位置に動かせない。
結果、三角巾に逆もどりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする