DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの 手首・足首用 サポーター
Dr.MED(R) リストダブルステーサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25447486
品番
DR-W003MR
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両サイドのアルミニウムステーにより固定力を強化しています。
面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ
M
左右区別
右用
材質
ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位
手首
アズワン品番
7-4406-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合手首周(cm)
15.5〜16.5