Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25447705 品番 DR-K019M
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたエラスティック素材を使用しています。

サイズMサイズ 材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム 全長28cm 適合部位ひざ 適合サイズ(cm)【膝上】40〜45※お皿中心より12cm/【膝下】30〜35※お皿中心より14cm アズワン品番7-4412-02 洗濯方法手洗い洗濯可
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-24
用途:
普段使い
りんりんサイクルたにもと 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ的にはLサイズです
馴染むまでは時間かかりますが、あまり圧着して欲しくないので、これくらいで充分でした

普段使いでしてます。
長持ちするといいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする