DR-K018S Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター DR.MED ひざ用 25447739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSサイズ 注文コード25447739 品番DR-K018S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたエラスティック素材を使用しています。

サイズSサイズ 材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム 適合部位ひざ 適合サイズ(cm)【膝上】25〜35/【膝下】20〜30 アズワン品番7-4411-01 洗濯方法手洗い
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-24
用途:
普段使い
りんりんサイクルたにもと 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ的にはLサイズです
馴染むまでは時間かかりますが、あまり圧着して欲しくないので、これくらいで充分でした

普段使いでしてます。
長持ちするといいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする