DR-K018L Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター DR.MED ひざ用 25447748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLサイズ 注文コード25447748 品番DR-K018L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたエラスティック素材を使用しています。

サイズLサイズ 材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム 適合部位ひざ 適合サイズ(cm)【膝上】45〜55/【膝下】40〜50 アズワン品番7-4411-03 洗濯方法手洗い
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-24
用途:
普段使い
りんりんサイクルたにもと 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ的にはLサイズです
馴染むまでは時間かかりますが、あまり圧着して欲しくないので、これくらいで充分でした

普段使いでしてます。
長持ちするといいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする