DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの ひざ・ひじ用 サポーター
Dr.MED(R)膝スリーブサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25447775
品番
DR-K021S
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,571
販売価格(税別)
¥
1,428
バスケットに入れる
膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたスパンデックス素材を使用しています。
サイズ
Sサイズ
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位
ひざ
適合サイズ(cm)
【膝上】30〜40/【膝下】25〜30
アズワン品番
7-4413-01
洗濯方法
手洗い
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。