Dr.MED(R)膝スリーブサポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25447784 品番 DR-K021M
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたスパンデックス素材を使用しています。

サイズMサイズ 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) 適合部位ひざ 適合サイズ(cm)【膝上】40〜45/【膝下】30〜35 アズワン品番7-4413-02 洗濯方法手洗い
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする