アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 心電計・加速度脈波計
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
25448177
品番
intercross-810-011
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別
ブルー
全長(mm)
600
色
ブルー
入力端子
【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番
7-3853-12