画像準備中

JUST点滴カート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25448414 品番JIC264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。
引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。

付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス 質量(kg)45 耐荷重(kg)200 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ) 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188〜1740 天板高さH(mm)900 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97 アズワン品番8-9454-01 引出し耐荷重(kg)50 補助天板寸法(mm)360×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする