タイプ3m
種別上下左右4方向
付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表
仕様国際標準ランドル氏環
寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85
質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
アズワン品番7-1214-08
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
測定距離(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器