※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の サポーター・テーピング
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の テーピング
MPホワイトテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
注文コード
25448746
品番
LN-MP1912
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
テープ種類
非伸縮
用途
足首その他の固定用
種別
ホワイト
材質
基材/布、粘着剤/ゴム系
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×9.15
アズワン品番
7-3295-02