※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の サポーター・テーピング
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の テーピング
MPホワイトテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
25448755
品番
LN-MP2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
テープ種類
非伸縮
用途
足首その他の固定用
種別
ホワイト
材質
基材/布、粘着剤/ゴム系
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×9.15
アズワン品番
7-3295-03