ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用踏み台
MRI対応踏み台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25448807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
非磁性・軽量タイプ。軽量で持ち運びや移動も容易です。踏み板には滑り止めシートをつけています。登り降りに安心な手すり付きです(2段手すり付きのみ)。
耐荷重(kg)
120
材質
本体/アルミニウム、滑り止めシート/セラミックス、足ゴム/エラストマー
質量(kg)
約1
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×290×150
アズワン品番
7-3428-01