アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの PCカート
PCカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-4896-01
タイプ
キャビネット
注文コード
25449263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥109,340
販売価格(税別)
¥
99,400
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法に応じてオプション部品が選べます。
天板の高さは任意に調節可能です。
天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
材質
支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂
質量(kg)
42.87
タイプ
キャビネット
天板寸法(mm)
455×360×30
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×610×1350
天板高さH(mm)
180〜1350
キャスター径(Φmm)
100
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×360×140
アズワン品番
7-4896-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000