ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの PCカート
PCカート ストレッチダブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25449288
品番
KC-1203C
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
色
透明
付属品
浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂
寸法(mm)
495×440×800〜1080
キャスター
Φ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様
天板寸法(mm)
485×435(配線孔2個付き)
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
7-2810-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※()寸法は押手を含む寸法です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000