曜日別特売
- PHB歯ブラシ ソフト595 ティーアンドケー 25449385

- PHB歯ブラシ ソフト595 ティーアンドケー 25449385
- PHB歯ブラシ ソフト595 ティーアンドケー 25449385

PHB歯ブラシ ソフト595

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2本)
注文コード
25449385
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610

弾力性に優れたソフト毛(約0.127mm)です。
弾力性に優れたソフト毛(5mil)で操作しやすいコンパクトヘッドです。

材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-1387-02
毛のかたさ
やわらかめ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25449385-69665166471435- PHB歯ブラシ ティーアンドケー 69665166PHB歯ブラシティーアンドケー1袋(2本)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする