※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3634LF T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート 日本コヴィディエン 25449647 3634LF T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート 日本コヴィディエン 25449647

T.E.D.(TM) サージカルストッキング ストッキング ショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6足) 注文コード 25449647 品番 3634LF
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足首から段階的に圧迫を与え、また、小伏在静脈と膝窩静脈の合流部と、大伏在静脈と大腿静脈の合流部には圧迫力を弱め、血液の環流を妨げないよう設計されています。

ブルー 種別ブルー/L 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズL タイプショート 股下(cm)〜73.6 測定範囲(cm)【太腿上部周り】〜63.4(63.5以上はハイソックスタイプをご使用ください)、【ふくらはぎ周り】38.2〜44.5 アズワン品番7-4138-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD001A 圧迫圧(hPa)足首/23.9(18mmHg)・ふくらはぎ/18.6(14/mmHg)・膝/10.6(8mmHg)・膝上/13.3(10mmHg)、大腿/10.6(8mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする