※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7480 T.E.D.(TM) サージカルストッキング ハイソックス ロング 日本コヴィディエン 25449769 7480 T.E.D.(TM) サージカルストッキング ハイソックス ロング 日本コヴィディエン 25449769

T.E.D.(TM) サージカルストッキング ハイソックス ロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12足) 注文コード 25449769 品番 7480
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

足首から段階的に圧迫を与え、また、小伏在静脈と膝窩静脈の合流部と、大伏在静脈と大腿静脈の合流部には圧迫力を弱め、血液の環流を妨げないよう設計されています。

ホワイト 種別ホワイト/M 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズM タイプロング 測定範囲(cm)【ふくらはぎ周り】30.5〜38.1、【膝下長】43.2〜 アズワン品番7-4137-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD001A 圧迫圧(hPa)足首/23.9(18mmHg)・ふくらはぎ/18.6(14mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする