フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
T/Cオールセン・へガール持針器 左利き用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
全長170mm
注文コード
25449814
品番
C013-017XL
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全長170mm
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイト
全長(mm)
170
アズワン品番
7-3350-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
チップ寸法(mm)
0.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器