フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
T/Cヘーガル持針器 左利き用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25449823
品番
C009-015BL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
全長150mm
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイト
全長(mm)
150
アズワン品番
7-3349-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
チップ寸法(mm)
0.4
医薬品医療機器等法
一般医療機器