tamoto バックサポートベルト 202560シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 腰廻り(cm)72〜84 サイズM 注文コード25449839 品番202560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は腰廻り・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

日常の長時間の使用を想定し、細幅で薄く軽量のベルトタイプです。ベルトをコンパクトにする事で装着時のストレスを軽減し、アウターにも響きにくい設計ですコンパクトながら、姿勢を認知する働きのある腰部多裂筋を刺激するのに適したベルト幅です。腰部に限らず装着位置を下にずらすことで、骨盤サポートとしても使用可能です。

サイズM 腰廻り(cm)72〜84 材質本体/ナイロン・ポリウレタン・その他、パッド/EVA樹脂 アズワン品番7-5107-01 腰幅(cm)【後】約14.5 洗濯方法手洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする