tamoto バックサポートベルト 202560シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25449848 品番 202560
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日常の長時間の使用を想定し、細幅で薄く軽量のベルトタイプです。ベルトをコンパクトにする事で装着時のストレスを軽減し、アウターにも響きにくい設計ですコンパクトながら、姿勢を認知する働きのある腰部多裂筋を刺激するのに適したベルト幅です。腰部に限らず装着位置を下にずらすことで、骨盤サポートとしても使用可能です。

サイズLL 腰廻り(cm)96〜112 材質本体/ナイロン・ポリウレタン・その他、パッド/EVA樹脂 アズワン品番7-5107-03 腰幅(cm)【後】約14.5 洗濯方法手洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする